Pracovní otočná židle, koženka, s kluzáky, nízká, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 965306 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Work-Tec
Barva Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Nastavení výšky min. 450 mm
Nastavení výšky max. 630 mm
Norma DIN 68877
Materiál podstavce Ocel
Bederní opěra ano
Výška opěradla 580 mm
Možnost područek ano
Materiál plochy sedáku koženka
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Hmotnost 13,5 kg
Druh produktu židle
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965306 BLACK
EAN / GTIN 4016849624440
Číslo výrobce 9020-0551-602-502217
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo s potahem z koženky, komfortní a měkké. Omyvatelné a nenáročné na údržbu.
Ergonomické komfortní polstrování s bederními opěrkami a praktickými, posuvnými madly.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.