Pracovní otočná židle, Skintec, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 965302 BLACK
Sleva
10 457,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Work-Tec
Barva Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky ano
Nastavení výšky min. 590 mm
Nastavení výšky max. 860 mm
Norma DIN 68877
Materiál podstavce Ocel
Bederní opěra ano
Výška opěradla 580 mm
Možnost područek ano
S područkami ne
Materiál plochy sedáku koženka
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Hmotnost 16 kg
Druh produktu židle
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965302 BLACK
EAN / GTIN 4099883040643
Číslo výrobce 9021-4000-602-505217
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Vysoký komfort sezení díky pěnovému jádru s měkkým polstrováním. Hladký, uzavřený povrch pro snadné čištění (hygienický design bez drážek a spár). I při trvalém zatížení neklouže a udržuje tvar. Bez škodlivých látek (bez ftalátů, bez PVC, bez změkčovadel). Provedena zkouška požární odolnosti podle normy DIN EN 1021-1 a -2. Ergonomické komfortní polstrování s bederní opěrkou a praktickými rukojeťmi.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.