Pracovní otočná židle, Supertec, s kolečky, nízká, Typ: BLACK

Artiklové číslo: 965280 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Série Work-Tec Ergo
Provedení s kolečky
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Výška opěradla 580 mm
Rozsah výškového nastavení 450 mm - 630 mm
Rozsah výškového nastavení opěradla 60 mm
Nastavení sklonu sedáku ve stupních 6 stupeň
Rozsah přestavení hloubky sedáku 60 mm
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965280 BLACK
EAN / GTIN 4016849943947
Číslo výrobce 9033H-SP01-3279
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Supertec je pohodlný, měkký, prodyšný a také extrémně odolný, odolný proti pořezání, dobře se čistí a neklouže. Díky svému mikroobrnění nabízí přednosti látky a integrální pěny.
Pracovní otočná židle Work-Tec ERGO: Komfortní čalounění s ergonomicky tvarovaným opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými rukojetěmi v oranžové barvě.
Regulace hmotnosti 45 – 120 kg.
S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Work-Tec Ergo" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku