Visací zámek pozinkovaný různé klíče, Typ: 393

Artiklové číslo: 085822 393
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 2 ks
Druh produktu Cylindrický zámek
Počet zámků 1
Průměr třmenu 6,5 mm
Materiál třmen ocel
Typ uzavření Systém samostatných klíčů
Průměr pouzdra 45 mm
Materiál pouzdra ocel
Vlastnosti Třmínek s dvojitým zamykáním

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085822 393
EAN / GTIN 4003482007006
Číslo výrobce 393 45
Výrobce/odpovědná osoba BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Popis

Provedení:

Solidní bezpečnostní zámek se stavítkem, plášť zinkovaný, odolný vůči povětrnostním vlivům.

Funkce:

Systém různých klíčů znamená, že klíč může odemykat a zamykat jeden zámek popř. válec a je zhotoven jedinečně.

Rozsah dodávky:

Visací zámek se 2 klíči.