{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Celá položka | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Auszüge; Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Türen | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| oblast EX | ne | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 2 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | Pravé a levé | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupně | |
| Dveře přední | S plným plechem | |
| Tvar kliky dveří | Madlo | |
| Úložná plocha | 1,54 m2 | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| S vertikálním vytahováním | ano | |
| Celkový počet vertikálních výsuvů | 1 ks | |
| Vertikální výsuv vedení | Samonosné; Teleskopické kolejničky vedené | |
| Vertikální výsuv typ | Vertikální výsuv děrované stěny | |
| Užitná hloubka svislého vysunutí TnV | 456 mm | |
| Užitná výška vertikálního výsuvu HnV | 1 692 mm | |
| Děrované výsuvné stěny seřizovací mřížka | 25 mm | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| Tvar otvoru | čtyřhranné | |
| Šířka otvoru | 9 mm | |
| Výška otvoru | 9 mm | |
| Rozteč otvorů | 37 mm | |
| Hoffmann – rastr perforované stěny | ano | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus šířka v G | 30 | |
| Korpus hloubka v G | 20 | |
| Nosnost | 80 kg; 100 kg; 1 000 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | ano | |
| Popsaná část | Vertikalauszug; Fachboden; Schrankgehäuse innen | |
| Druh produktu | Vertikální skříň | |
| Hmotnost | 116 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Norma | DIN EN 16122 | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Šířka celkem Bg | 750 mm | |
| Celková hloubka Tg | 500 mm | |
| Výška celková Hg | 2 000 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Údaj o nosnosti | 1; 2; 3 |
| Katalogové číslo | 942111 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001021 | |
| Číslo výrobce | 942111 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |