Skříň s děrovanou stěnou a vertikálním výsuvem šířka 30G s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 942112 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
2000
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Auszüge; Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Třída jakosti GS TÜV Rheinland
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Úhel otevření dveří 250 stupně
Dveře přední S okénkem pro prohlížení
Tvar kliky dveří Madlo
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém zajišťovací systém Hoffmann
Úložná plocha 1,54 m2
Výběr barev Barvy GARANT
S vertikálním vytahováním ano
Celkový počet vertikálních výsuvů 1 ks
Vertikální výsuv vedení Teleskopické kolejničky vedené
Vertikální výsuv typ Vertikální výsuv děrované stěny
Užitná hloubka svislého vysunutí TnV 456 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu HnV 1 692 mm
Maximální hloubka vysouvání TaA 456 mm
Děrované výsuvné stěny seřizovací mřížka 25 mm
S rastrem děrované stěny ano
Tvar otvoru čtyřhranné
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Rozteč otvorů 37 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
Korpus šířka v G 30
Korpus hloubka v G 20
Druh produktu Vertikální skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 116 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN EN 16122
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 750 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Celková výška Hg 2 000 mm
Korpus šířka Br 750 mm
Korpus hloubka Ti 500 mm
Korpus výška Ho 2 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942112 2000
EAN / GTIN 4069515001038
Číslo výrobce 942112 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříně s děrovanou stěnou a kulisovými výsuvy s křídlovými dveřmi jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky madlu z materiálu 2K Haptoprene®, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Se samonosnými vertikálními výsuvy, □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upnutí háků a držáků GARANT easyFix a příslušenství pro děrované stěny. Děrované stěny nastavitelné v rastru 25 mm. Děrované stěny jsou vedeny v teleskopických kolejničkách. Nosnost každého výsuvu 80 kg.
Skříň se středovým dělicím prvkem, □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upínání háků a držáků GARANT easyFix. Užitečná plocha obou stran každého vertikálního výsuvu 1,54 m2.

Lakování:

Standardní korpus a výsuvy světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodné příslušenství jako háky a držáky GARANT easyFix atd. najdete ve skupině 95.
Nelze instalovat žádné další výsuvy děrovaného panelu.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Prostor pro otevírání dveří udržujte volný, udržujte dveře uzavřené.
  • Děrované stěny pro ukládání a skladování nástrojů a nářadí.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikální skříň, vertikální výsuvy s děrovaným panelem pro uchycení držáků nástrojů, odkládacích van nebo příslušenství děrovaných panelů, háčků a držáků GARANT easyFix.
  • Police nelze zavěsit do výsuvů.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, děrované panely a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.