{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| S posuvným madlem | ano | |
| Počet rukojetí | 4 | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 4 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 100 mm | |
| Materiál kola/válečku | Polyamid | |
| Druh produktu | Speciální váleček s násadou | |
| Povlak | Pozinkováno | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | ocelový plech | |
| Nosnost max. | 300 | |
| Šířka celkem Bg | 650 mm | |
| Celková hloubka Tg | 620 mm | |
| Výška celková Hg | 210 mm | |
| Hmotnost | 13 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 919907 FRW-II | |
| EAN / GTIN | 4052462018136 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |