Dodatečná zásuvka, Užitečná výška: 75mm

Artiklové číslo: 914795 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitečná výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 20 kg
Série ToolCar
Užitná výška 75 mm
Užitná šířka 290 mm
Užitná hloubka 435 mm
Nosnost 20 kg
Oblast použití Dílenský vozík
Druh produktu Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914795 75
EAN / GTIN 4045197893864
Číslo výrobce 914795 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Dílenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Pro montáž pod podlážku vozíku.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

  • Dodatečná zásuvka pro dílenské vozíky od data výroby 08.2017.
  • Dodatečná zásuvka není uzamykatelná.
  • Není kombinovatelná s navíječkou kabelů č. 914890.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ToolCar" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku