• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Dílenský vozík Alcentara ToolCar ve speciální edici, 20×16G, Počet zásuvek: 7

Artiklové číslo: 914521 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část korpus
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada ToolCar
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Celková šířka Bg 800 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Celková výška Hg 1 000 mm
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 7 ks
Užitná šířka zásuvek BnS 500 mm
Zásuvky užitná hloubka TnS 400 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Zásuvky užitná šířka v G 20
Zásuvky užitná hloubka v G 16
Zásuvky užitná plocha v G 20×16
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Zámek vytahování zásuvek ano
Zásuvky nosnost 40 kg
S policemi ne
S posuvným madlem ano
S boční přihrádkou ano
S perforovanou stěnou ano
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Rozteč otvorů 37 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
S dveřmi ne
Materiál deska Bambus
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Rozsah použití Dílenský vozík
Druh produktu Dílenský vozík
Hmotnost 87 kg
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914521 7
EAN / GTIN 4067263108566
Číslo výrobce 914521 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dílenský vozík ToolCar ve speciální edici je dodáván vantracitové barvě a jeho rukojeti a madla jsou potaženy kůží Alcantara. Vozík je vybaven bambusovou pracovní deskou ze zapuštěnou plaketou znerezové oceli, na které je uvedeno běžné číslo vozu. Ve speciální edici je vyrobeno pouze 50ks.
Scentrálně uzamykatelnou přihrádkou na cennosti/boční přihrádkou. 100% plné výsuvná zásuvka snosností 40kg a
se zajištěním pro jednotlivý výsuv. Sbočními děrovanými stěnami □ 9×9mm vrastru 37mm pro držáky GARANT easyFix
Háčky, držáky a příslušenství děrované stěny.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:
Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí příčka s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí příčka s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Rukojeti a madla s kůží Alcantara.

Poznámka:

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741951821 vždy ve vel. 200.
Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95.
Vhodné organizéry:
Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;
dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75; vel.125 a vel. 200;
zásuvné dělicí příčky č. 951721951821 vel. 75; č. 951731951821 vel.125 a č. 951741951821 vel. 200.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Výsuvné police pro uložení boxů L-BOXX (výr. č.
  • 914574, 914575).
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Svěráky (volitelně) montujte jen na bambusovou pracovní desku.
  • Dodržujte návod k montáži svěráku.
  • Do skříňové části systému ToolTruck instalujte maximálně jednu vnitřní zásuvku (výr. č.
  • 914560, 914564, 914568).

Nesprávné použití
  • Nestoupejte nebo nesedejte na dílenský vozík nebo pojízdný pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Zabraňte nárazům dílenského vozíku nebo pojízdného pracovního stolu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "ToolCar" Zobrazit všechny