Bambusová pracovní deska pro XL ToolCar s pozinkovaným pláštěm z ocelového plechu, Typ: XL

Artiklové číslo: 915445 XL
Cena za 1 ks (CZK 9330,19 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Řada ToolCar
Šířka 576 mm
Hloubka 552 mm
S gumovými nohami ne
S odvalovací hranou ano
Provedení odvalovací hrany 1stranný
S drážkovanou pryžovou vložkou ne
Nákližek ano
Nákližek provedení 3stranný
Povrchová vrstva ocelový plech
Povrch Vysoce odolné proti odření
Tvar pravoúhlá
Se svěrákem ne
S ochranou hran ano
Barva Stříbrná
Druh produktu Pracovní deska
Materiál deska bambus.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 915445 XL
EAN / GTIN 4062406288334
Číslo výrobce 915445 XL
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Bambusová pracovní deska s potahem z ocelového plechu, zalomená.

Vhodné pro:

Dílenský vozík XL ToolCar č. 914590.

Warning:

Stanovené použití
  • Bambusová pracovní deska je určena pro montáž na GARANT GridLine XL ToolCar.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ToolCar" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku