Dílenský vozík ToolCar s ComfortClose, 20×16G, Počet zásuvek: 5

Artiklové číslo: 914524 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 30
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 30 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 20×16G
Užitná plocha zásuvek v G 20×16
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Série ToolCar; Dílenský vozík ToolCar
Výška 1 000 mm
Šířka 800 mm
Hloubka 500 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 400 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 16
Počet zásuvek 5
Hmotnost 74,4 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914524 5
EAN / GTIN 4045197892133
Číslo výrobce 914524 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dílenský vozík ToolCar s protiskluzovou podložkou GARANT GridLineodolnou vůči poškrábání a maximálně chránící povrch. Jednoduchá výměna odkládací police za jiné pracovní desky (např. bambus) nebo za bambusovou pracovní desku se svěrákem. Uzavíratelná přihrádka na cenné předměty / postranní přihrádka, společně centrálně uzavíratelné se zásuvkami. Čela zásuvek a madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE. V případě kolize zabrání poškození citlivých povrchů a obrobků.
GARANT ComfortClose. Zásuvky s automatickým zavíráním a tlumením.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:
Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741951821 vždy ve vel. 200.
Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95.
Vhodné organizéry:
Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75 a vel. 200;
dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75 a vel. 200;
zásuvné dělicí příčky šířka č. 951721951821 vel. 75 a č. 951741951821 vel. 200.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Výsuvné police pro uložení boxů L-BOXX (výr. č.
  • 914574, 914575).
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Svěráky (volitelně) montujte jen na bambusovou pracovní desku.
  • Dodržujte návod k montáži svěráku.
  • Do skříňové části systému ToolTruck instalujte maximálně jednu vnitřní zásuvku (výr. č.
  • 914560, 914564, 914568).

Nesprávné použití
  • Nestoupejte nebo nesedejte na dílenský vozík nebo pojízdný pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Zabraňte nárazům dílenského vozíku nebo pojízdného pracovního stolu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "ToolCar" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku