Děrovaná stěna jednostranně pro XL ToolCar, Užitná výška: 222mm

Artiklové číslo: 915480 222
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ToolCar
Barva Stříbrná
Povrch s práškovým lakem; s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 661 mm
Výška 222 mm
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 9 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 37 mm
Děrovaná stěna provedení Lze osadit jednostranně
Materiál ocel; Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 915480 222
EAN / GTIN 4062406288341
Číslo výrobce 915480 222
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 25×25 mm s děrovanou stěnou z ocelového plechu ( □ 9×9 mm v rastru 37), stříbrná práškově nanášený lak.

Vhodné pro:

Dílenský vozík XL ToolCar č. 914590.

Rozsah dodávky:

Děrovaná stěna z ocelového plechu včetně páru nosných sloupků.