Bambusová pracovní deska, Typ: L

Artiklové číslo: 914780 L
Cena za 1 ks (CZK 7472,97 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Béžová Béžová
Řada ToolCar
Označení výrobce Bambus-Arbeitsplatte, Typ: L
Šířka 665 mm
Hloubka 445 mm
S odvalovací hranou ano
S drážkovanou pryžovou vložkou ne
Nákližek ano
Nákližek materiál ABS
Povrchová vrstva bez
Tvar Rohová deska
Se svěrákem ne
S ochranou hran ne
Barva Béžová
Druh produktu krycí deska
Hmotnost 5,2 kg
Materiál deska bambus.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914780 L
EAN / GTIN 4045197893833
Číslo výrobce 914780 L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Dílenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550.