• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Přihrádka pro XL ToolCar, Výška: 80mm

Artiklové číslo: 915515 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ToolCar
Výška 80 mm
Šířka 499 mm
Hloubka 90 mm
Úplně zavřený ne
Výška okraje 30 mm
Materiál kov; ocel; plech
Druh produktu Kabelové lišty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 915515 80
EAN / GTIN 4062406288372
Číslo výrobce 915515 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu, stříbrná, práškově nanášený lak. K zavěšení do děrované stěny.

Vhodné pro:

Stěna z děrovaného plechu □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Dílenský vozík XL ToolCar č. 914590.