• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Řezací nůž s rukojetí z tlakově litého zinku S 1 odlamovací čepelí, Šířka čepele: 160mm

Artiklové číslo: 845039 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 18 mm
Tloušťka čepele 0,5 mm
Celková délka 160 mm
Počet odlamovacích stupňů 8
Materiál rukojeti Tlakově litý zinek
Druh produktu Řezací nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845039 160
EAN / GTIN 4062406566111
Číslo výrobce 845039 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní zatahovací čepel s extrémní ostrostí a dlouhou životností v přesném kovovém vedení, automatická aretace.

Výhoda:

Rukojeť z tlakově litého zinku: vysoká zatížitelnost a tvrdost a zároveň velmi nízká hmotnost. Vynikající odolnost vůči korozi, bez jiskření při nárazu a nemagnetické.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10 – 845019 vel. 50; 845021 vel. 10 a 845023 vel. 50.