Dílenský vozík včetně sady nářadí pro elektrikáře, 111dílná sada pro 6 zásuvek, Typ: 1

Artiklové číslo: 689505 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá; Černá
Se zásuvkami ano
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Počet přepážek 111 ks
Mobilita +
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Druh produktu Dílenský vozík
Vybaveno sortimentem nářadí ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 689505 1
EAN / GTIN 4067263129509
Číslo výrobce 689505 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mobilita: + (vhodnější spíše pro stacionární použití)
Kompaktní dílenský vozík č. 914705 7 se 7 zásuvkami. Zásuvky jsou vybaveny 111dílnou sadou nářadí pro elektrikáře HOLEX, která obsahuje následující nástroje: Klíče, kleště, nástrčné klíče 3/8 palce a 1/2 palce, šroubováky, doplňkový materiál a nářadí pro odizolování, řezání a lisování. Nářadí v horních 5 zásuvkách je uloženo v přesných dvoubarevných PE vložkách z tvrzené pěny, takže každý nástroj má své definované místo v dílenském vozíku. Zbývající 2 zásuvky je možné obsadit individuálně.

Rozsah dodávky:

Dílenský vozík s plným vysunutím a 7 zásuvkami: 1× č. 914705 vel. 7
Měřicí prostředek a příslušenství – 22 dílů: 1× č. 689506 vel. 1; vložka z tvrzené pěny
1× č. 085154 vel. B, permanentní popisovače Dura-Ink® 15
1× č. 096845 vel. CLEAR komfortní ochranné brýle
1× č. 410200 vel. 150, posuvné měřítko, Nonius 1/20
1× č. 452600 vel. 150X100, příložné úhelníky, přesnost 2
1× č. 458800 vel. TK, rovná rýsovací jehla z tvrdokovu
1× č. 461805 vel. 300, ocelové měřítko ohebné, úzké, nerezové, matné se zadním dělením
1× č. 462014 vel. 3, svinovací metr, odečet v mm/inch
1× č. 466200 vel. 2, plastový skládací metr
1× č. 467475 vel. 250, vodováha rozvaděče s magnetem
1× č. 844525 vel. 1F, nůž na kabely s plastovou rukojetí, skládací
1× č. 845010 vel. 10, sada odlamovacích čepelí 10dílná, 18 mm „Experience“
1× č. 845039 vel. 18, univerzální nůž s rukojetí z tlakově litého zinku na čepele 18 mm
Sada klíčů na šrouby – 22 dílů: 1× č. 689506 vel. 2; vložka z tvrzené pěny
1× č. 613333 vel. 8; 14; 11; 13; 10; 17; 19; 24; jednostranný otevřený klíč, plně izolovaný
1× č. 614833 vel. 10; 19; 13; 14; 11; 24; klíč očkový jednostranný ráčnový, plně izolovaný
1× č. 618203 vel. 8; 17; 13; 14; 10; 19; 24; klíč očkový jednostranný, plně izolovaný
1× č. 814006 vel. 200; stavitelné klíče, VDE izolované
Sada nástrčných klíčů 3/8 a 1/2 palce – 35 dílů: 1× č. 689506 vel. 3; vložka z tvrzené pěny
1× č. 637681 vel. 3/8; ráčna přepínatelná, 3/8 palce, s vyhazovačem, plně izolovaná
1× č. 637683 vel. 3/8; příčná rukojeť, 3/8 palce, plně izolovaná
1× č. 637685 vel. 125; prodloužení, 3/8 palce, plně izolovaná
1× č. 637687 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 6hran.vložka, 3/8 palce, plně izol.
1× č. 637689 vel. 5; 6; 8; 6hranná šroubovací vložka, 3/8 palce, plně izolovaná
1× č. 643801 vel. 1/2; ráčna přepínatelná, 1/2 palce, plně izolovaná
1× č. 643803 vel. 1/2; příčná rukojeť, 1/2 palce, plně izolovaná
1× č. 643805 vel. 125; prodloužení, 1/2 palce, plně izolovaná
1× č. 643807 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 6hranná hlavice 1/2 palce, plně izol.
1× č. 643809 vel. 5; 6; 8; 10, 6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, plně izolovaná
Sada šroubováků – 21 dílů: 1× č. 689506 vel. 4; vložka z tvrzené pěny
1× č. 625780 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; šroubov. elektrikářský Torx®, plně izol.
1× č. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; plochý šroubovák elektrikářský, plně izolovaný
1× č. 665050 vel. 3; jednopólová zkoušečka fází
1× č. 668631 vel. 0; 1; 2; 3; 4; šroubovák elektrikářský Phillips, plně izolovaný

Doplňkové zboží – 2 dílů: 1× č. 081670 vel. 500; magnetické zvedáky pružné
1× č. 473320 vel. 9917; multimetr

Poznámka:

Nástroj je dodáván v ležaté poloze v pěnových obalech. Dodání sortimentu č. 689505 1 je možné pouze v rámci EU.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.