Hikorová násada na kladiva, Pro ⌀ hlavy kladiva: 25mm

Artiklové číslo: 755140 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SUPERCRAFT
Délka násady 280 mm
Pro ⌀ hlavy 25 mm
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 755140 25
EAN / GTIN 4030618301998
Číslo výrobce 3566.025
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Vhodné pro:

Kladivo bez zpětného rázu „Supercraft“ č. 755100, vel. 80 a 100 pro kladiva č. 755400.

Rozsah dodávky:

Od vel. 30 + 35 s klínem (vel. 25 bez klínu).