Kladivo bez zpětného rázu s násadou z hikorového dřeva, ⌀ hlavy kladiva: 25mm

Artiklové číslo: 755100 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
591 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 25 mm
Série SUPERCRAFT
Délka hlavy s vložkami 105 mm
Celková délka 305 mm
Hmotnost 0,25 kg
Zajištění pláště násady Hliníkový klín a pojistný kolík
Materiál pouzdra Ocelová trubka
Materiál vložky Nylon, bílá, tvrdá
Materiál držadla Hikorové dřevo
Povrch Práškově nanášený lak
Bez zpětného rázu ano
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 755100 25
EAN / GTIN 4030618301585
Číslo výrobce 3366.025
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. Bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.
Násada z hikorového dřeva, jakosti 1a.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.
Náhradní ořechová rukojeť viz č. 755140.