Drška čekića od drveta hikorije 25 mm

Artikl br.: 755140 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SUPERCRAFT
Duljina drške 280 mm
za ⌀ glave 25 mm
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 755140 25
EAN / GTIN 4030618301998
Broj proizvođača 3566.025

Opis

Odgovara:

Bestrzajni čekić „Supercraft“ br. 755100, vel. 80 i 100 za čekić br Nr. 755400.

Opseg isporuke:

Od vel. 30+35 s klinom (vel. 25 bez klina).
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
    Za ⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu