Předklepávací kladivo bez zpětného rázu, ⌀ hlavy kladiva (mm) / hmotnost (kg): 80/4

Artiklové číslo: 755400 80/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) / hmotnost (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 80 mm
Série SUPERCRAFT
Délka hlavy s vložkami 200 mm
⌀ úderných ploch vložek 80 mm
Délka násady 800 mm
Celková délka 880 mm
Hmotnost 4,41 kg
Materiál pouzdra Ocel
Materiál vložky Nylon, bílá, tvrdá
Materiál držadla Hikorové dřevo
Bez zpětného rázu ano
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 755400 80/4
EAN / GTIN 4030618301851
Číslo výrobce 3366.081
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu odolného vůči opotřebení. Bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám korpusu kladiva. Násada z hikorového dřeva, jakosti 1a.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910; náhradní ořechová rukojeť viz č. 755140.