Hikorová násada na kladiva, Pro ⌀ hlavy kladiva: 30+35mm

Artiklové číslo: 755140 30+35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUPERCRAFT
Označení výrobce Hickory-Hammerstiel, fuer Hammerkopf-Durchmesser: 30+35mm
Vhodné pro Hlava kladiva
Pro průměr hlavy 30 mm; 35 mm
Délka 300 mm
Materiál Hikorové dřevo
Povrch lakovaná
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 755140 30+35
EAN / GTIN 4030618302001
Číslo výrobce 3566.030
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Vhodné pro:

Kladivo bez zpětného rázu „Supercraft“ č. 755100, vel. 80 a 100 pro kladiva č. 755400.

Rozsah dodávky:

Od vel. 30 + 35 s klínem (vel. 25 bez klínu).