{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Protecta | |
| Označení výrobce | 3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Materiál pás | polyamid | |
| Druh produktu | Tlumiče pádu | |
| Pás | ano | |
| S karabinkou | ano | |
| Norma | EN 355 |
| Katalogové číslo | 7100336578 | |
| EAN / GTIN | 00068060857972 | |
| Číslo výrobce | 7100336578 | |
| L-číslo | L01130 113832 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |