{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Béžová | Béžová | |
| Řada | Protecta | |
| Označení výrobce | AL415C2 | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | Béžová | |
| Pevnost lana | 10,5 mm | |
| Druh produktu | Lano | |
| Konec lana/smyčky | Karabiny; Karabiny | |
| Teplota při použití min. | -30 °C | |
| Teplota při použití max. | 50 °C | |
| Materiál | polyamid | |
| Norma | EN 358 |
| Katalogové číslo | 7100314901 | |
| EAN / GTIN | 03660570006108 | |
| Číslo výrobce | 7100314901 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |