• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

3M™ Protecta® Eslinga con absorbedor de energía, cuerda, una pierna, 2,00 m, 1260350

Número de artículo: 7100336578
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Protecta
Denominación del fabricante 3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Material cinta Poliamida
Tipo de producto Amortiguador de caída
Cinta
Con mosquetón
Norma EN 355

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100336578
EAN / GTIN 00068060857972
Número del fabricante 7100336578
Número L L01130 113832
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Eslinga con absorbedor de energía 3M™ Protecta® para una amplia variedad de usos. Gracias a su fabricación con cincha duradera y resistente a la abrasión, con diferentes tipos de conexión, longitudes y cantidad de ramales, puede confiar en la eslinga 3M™ Protecta® para obtener la solución adecuada.

Ventaja:

  • Utilice las eslingas con absorbedor de energía 3M™ Protecta® con un arnés anticaída 3M™ como parte de un sistema completo de protección anticaídas
  • Las etiquetas de identificación cubiertas permanecen legibles e intactas durante toda la vida útil del producto
  • Certificación CE según la norma EN355
  • La eslinga de detención de caídas con absorbedor de energía detiene la caída de manera segura y reduce el impacto en el cuerpo
  • La versión para soldadores está fabricada con cincha de fibra Nomex®/Kevlar® ignífuga para proteger el paquete absorbedor del fuego

De la misma serie "Protecta" Ver todos