3M™ Scotch-Brite™ Grillpad 46, černý, 100 mm x 130 mm, 6 x 10 ks / krabice

Artiklové číslo: 7100197488
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 60 ks
  • K objednání po násobcích: 60 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Scotch-Brite™
Označení výrobce Grillpad 46
Obsah 60 ks
Popis – formulář plochý
Šířka brusiva 100 mm
Délka brusiva 130 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný blok
Vhodné pro materiál ocel
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100197488
EAN / GTIN 05010027132856
Číslo výrobce 7100197488
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Polští grilovací plochy při čištění pomocí grilovacích polštářků Scotch-Brite™ 46. Naše podložky jsou navrženy tak, aby byly použity mezi panelem displeje a držákem pro maximalizaci životnosti panelu displeje. Jsou certifikovány HACCP International jako ″bezpečné pro potraviny″ a ″vhodné pro daný účel″.

Výhoda:

  • Ruční podložka pro konečné čištění grilovacích desek
  • Snadno omyvatelný
  • Tepelně odolné

Doporučení:

  • Pro snadné čištění a leštění mřížek

Ze stejné série "Scotch-Brite™" Zobrazit všechny