Ruční podložka Scotch-Brite™ 7447, 152 mm x 228 mm

Artiklové číslo: 7000027560
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Šířka brusiva 152 mm
Délka brusiva 228 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Označení výrobce Handpad 7447
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný blok
Vhodné pro materiál Sklo; dřevo; Keramika; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000027560
EAN / GTIN 50048011042294
Číslo výrobce 7000027560
L-číslo L51710 440
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Univerzálně použitelná ruční podložka Scotch-Brite™ 7447 je vhodná pro širokou škálu materiálů a úkolů. Naše ruční podložky kombinují flexibilitu s účinným odstraňováním a přesnou manipulací pro rovnoměrnou a jemnou povrchovou úpravu. Jsou vhodné zejména pro náročné čisticí úkoly. Ruční polštářky Scotch-Brite jsou srovnatelné s ocelovou vlnou zrnitosti 1. Na rozdíl od ocelové vlny se však při použití netrhají, po použití nerezaví a netvoří jemné kovové třísky. Otevřené rouno se neucpává a lze je používat za sucha nebo s vodou či rozpouštědly a opláchnout pro opětovné použití. Naše hnědé podložky pod ruce lze použít různými způsoby. Pohodlně se drží, poskytují uživateli přesnou kontrolu a lze je použít s ručním brusným blokem pro rovnoměrný povrch. Pro větší plochy je lze použít s orbitální bruskou. Naše ruční brusné kotouče jsou vybaveny jemným brusivem z oxidu hlinitého, které umožňuje rychlé a jemné odstranění brusiva pro homogenní povrchovou úpravu. Odborníci dávají přednost oxidu hliníku kvůli jeho robustnosti, vysoké rychlosti úběru a dlouhé životnosti. Hroty a hrany odolného brusiva se během používání odlamují, čímž vznikají neustále čerstvé řezné hrany. Na rozdíl od běžných brusiv, jako je například granát, se tím prodlužuje životnost. Díky vysoké rychlosti úběru, tvrdosti, pevnosti a nízké tvorbě tepla se oxid hlinitý často používá kromě dokončovacích prací také k broušení. Je vhodný pro širokou škálu povrchů, jako je dřevo a kov, včetně slitin železa. Jedinečné brusné produkty Scotch-Brite™ vyvinuté pro průmyslové použití jsou ideální pro dokončovací práce na povrchu. Brusivo je kombinováno s nylonovým rounem nebo jinými syntetickými vlákny, aby bylo dosaženo konzistentních výsledků po celou dobu jeho životnosti. Otevřená netkaná struktura odpuzuje prach a zajišťuje trvale vysokou rychlost odstraňování brusných minerálů tím, že minimalizuje zanášení vláken.

Výhoda:

  • Získejte vynikající alternativu k ocelové vlně, drátěným kartáčům, brusným papírem a dalším netkaným výrobkům pro čištění nebo dokončování
  • S jemným abrazivem oxidu hlinitého pro čištění, dokončování a odstraňování otřepů
  • Vhodné pro použití na dřevo, kov, plast, keramika, porcelán, sklo, gumu nebo kompozitní materiály

Doporučení:

  • Pro čištění, dokončování, granulování, odvlhčování a odmlžování
  • Aplikujte na dřevo, kov, plast, keramika, porcelán, sklo, gumu nebo kompozitní materiály