{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotch-Brite™ | |
| Herstellerbezeichnung | Grillpad 46 | |
| Inhalt | 60 St. | |
| Beschreibung Form | flach | |
| Schleifmittel Breite | 100 mm | |
| Schleifmittel Länge | 130 mm | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Farbe | schwarz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifblock | |
| geeignet für Material | Stahl | |
| geeignet zum | Flächenschleifen |
| Artikelnummer | 7100197488 | |
| EAN / GTIN | 05010027132856 | |
| Herstellernummer | 7100197488 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |