{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CS-UW | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 76,2 mm | |
| Šířka kotouče T | 6,35 mm | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 12,7 mm | |
| Stupeň jemnosti | velmi hrubý | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy |
| Katalogové číslo | 7000045856 | |
| EAN / GTIN | 00048011010090 | |
| Číslo výrobce | 7000045856 | |
| L-číslo | L51710 1472 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |