3M™ Scotch-Brite™ Grillpad 46, negru, 100 mm x 130 mm, 6 x 10 bucăți / cutie

Cod articol.: 7100197488
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 60 buc.
  • Pași de comandă: 60 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Scotch-Brite™
Denumirea producătorului Grillpad 46
Cuprins 60 buc.
Formular de descriere plat
Material abraziv lățime 100 mm
Material abraziv lungime 130 mm
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Culoarea negru
Conținut unitate bucată
Tip produs Bloc de şlefuit
Recomandat pentru material oțel
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 7100197488
EAN / GTIN 05010027132856
Număr producător 7100197488
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Lustruiți suprafețele grătarului în timp ce le curățați cu tampoane de lustruire pentru grătar Scotch-Brite™ 46. Tampoanele noastre sunt concepute pentru a fi utilizate între panoul de afișare și suport pentru a maximiza durata de viață a panoului de afișare. Acestea sunt certificate de HACCP International ca fiind ″sigure pentru alimente″ și ″adecvate scopului″.

Avantaj:

  • Suport de mână pentru curățarea finală a plitelor
  • Ușor de spălat
  • Rezistent la căldură

Recomandare:

  • Pentru curățarea și lustruirea ușoară a grilelor

Din aceeași serie "Scotch-Brite™" Vedeţi-le pe toate