Scotch-Brite™ Estropajo limpiaplanchas 46, Negro, 100 mm x 130 mm, 10/Pack

Número de artículo: 7100197488
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 60 Unidad
  • Pasos del pedido: 60 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Serie Scotch-Brite™
Denominación del fabricante Grillpad 46
Contenido 60 ud.
Descripción de la forma Forma plana
Anchura del abrasivo 100 mm
Longitud del abrasivo 130 mm
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Color negro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Bloque de rectificado
Para material acero
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100197488
EAN / GTIN 05010027132856
Número del fabricante 7100197488
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Pulir las superficies de la parrilla mientras las limpia con las almohadillas pulidoras Scotch-Brite™ Grill 46. Nuestras almohadillas están diseñadas para ser utilizadas entre el panel de visualización y el montaje para maximizar la vida útil del panel de visualización. Están certificados por HACCP International como ″Food Safe″ y ″Fit for Propósito″.

Ventaja:

  • Eliminación rápida y fácil de incrustaciones difíciles.
  • Puede utilizarse con el Kit de Limpieza para planchas Scotch-Brite # 461.
  • Se puede utilizar junto con el kit 461 de limpieza de plancha Scotch-Brite ™
  • Tamaño de la almohadilla es de 101 x 133 mm

Recomendación:

  • Para una fácil limpieza y pulido de rejillas

De la misma serie "Scotch-Brite™" Ver todos