Scotch-Brite™ LSE kotouč na úpravu povrchu SE-DH z netkané textilie, A hrubý, 12 mm x 22,23 mm

Artiklové číslo: 7000120932
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Označení výrobce Scotch-Brite™ SE Vliesscheibe; Scotch-Brite™ Strong Edge Vliesscheibe
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Suchý zip
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva Hnědá
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000120932
EAN / GTIN 00048011189536
Číslo výrobce 7000120932
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro efektivní odstraňování otřepů, broušení a dokončování používejte netkaný kotouč 3M™ Scotch-Brite™ SE s abrazivy z oxidu hlinitého. Vzhledem k vysoké rychlosti odstraňování a dlouhé životnosti je oxid hlinitý preferovanou volbou pro mnoho profesionálních uživatelů v průmyslu. Špičky a hrany odolného abraziva se během používání odlomí a vytvářejí neustále čerstvé řezné hrany. Na rozdíl od běžných brusiv, jako je granát, to prodlužuje životnost. Vytváří nízké hromadění tepla a je ideální pro broušení a dokončování aplikací. Naše brusné kotouče z oxidu hlinitého jsou vhodné pro širokou škálu povrchů jak při zpracování dřeva, tak i kovu, včetně slitin železa. Průmyslové brusné prostředky Scotch-Brite jsou jedinečné produkty pro zpracování povrchu. Brusiva jsou vložena do netkaných nylonových vláken nebo syntetických vláken. Tato kombinace abraziv a vláken vede k systému broušení a leštění, který dosahuje konzistentních výsledků po celou dobu životnosti výrobku. Otevřená netkaná struktura umožňuje chladný řez a je odolná proti prachu, takže nylonová vlákna se nezahltí tak rychle a zachovají si svou vysokou odstranění materiálu.

Výhoda:

  • Pro rychlé odstranění a delší životnost během těžkých odstraňování otřepů a dokončování
  • Vysoká a rychlá odstranění materiálu, která se dobře přizpůsobí k ochraně hran
  • Safe zapínání na suchý zip a Adaptability poskytují agresivní broušení bez poškození základního materiálu

Doporučení:

  • Používejte jej na různé substráty ve dřevě a obrábění kovů, včetně železných slitin
  • Ideální pro odstraňování otřepů hran, broušení, broušení a dokončování