3M™ Bumpon™ SJ5009BL Elastické nárazníky v mini balení, černé, 6 kusů, 22,3 x 10,1 mm, lepidlo z přírodního kaučuku R-30.

Artiklové číslo: 7100145647
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 18 kusy
  • K objednání po násobcích: 18 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Bumpon
Označení výrobce SJ5009BL
Obal volné
Barva Černá
Chemický základ akrylát
Šířka 22,3 mm
Tloušťka 10,1 mm
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí; odolný proti vibracím; tepelně vodivý; voděodolné
Druh lepicí pásky Jednostranné
Počet kusů 6
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100145647
EAN / GTIN 04054596438545
Číslo výrobce 7100145647
L-číslo L01310 64
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Bumpon™ SJ5009BL Elastické pufry, černé, 6 kusů v mini balení, lze použít doma nebo v práci jako nohy zařízení, zarážky nebo distanční vložky. Tyto bílé polyuretanové elastické pufry neobsahují změkčovadla, samolepicí a extrémně protiskluzové. Nezanechávají na povrchu škrábance ani skvrny. Válcový zakřivený povrch lze použít pro vlastní aplikace. Snadno se aplikují díky lepidlu citlivému na tlak 3M, zůstávají měkké a pružné. Tlumí vibrace a hluk z malých domácích spotřebičů, předmětů a elektronických zařízení. Bumpons lze použít jako distanční vložky pro zarovnání obrazových rámů nebo během přepravy, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi produkty. Mohou být také použity jako dorazový nárazník pro dveře skříně, dveře, dveře atd. k ochraně vašeho produktu před promáčknutím, opotřebením a poškozením a k tlumení vibrací a hluku. Mohou být připevněny na spodní straně malých zařízení jako protiskluzové nohy. Bumpon chrání povrchy před poškrábáním, poškozením a promáčknutím. Ideální pro elektronická zařízení, jako jsou mobilní a pevné telefony, elektronické skříně, klávesnice, pedály, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, hudební nástroje, DVD přehrávače a počítače.

Výhoda:

  • Vyrobeno z polyuretanu, bez změkčovadel
  • Snadné použití díky lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnost proti prokluzu
  • Nenechávejte škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumí vibrace a hluk
  • Zůstaňte měkčí a flexibilní

Doporučení:

  • Používejte téměř všude tam, kde mohou být pro váš výrobek problémem nárazy, škrábance, zářezy, odření, škrábání, sklouznutí, vibrace nebo hluk
  • Nohy na spodní straně malých spotřebičů, stolních nebo přenosných elektronických zařízení, elektronických skříní, telefonů, klávesnic, nožních pedálů, váhy, hodinek, reproduktorů, dávkovačů a počítačů.
  • Zarážky pro dveře skříně, víka a zásuvky.
  • Distanční podložky pro vyrovnání fotorámečků; pro elektronické a automobilové aplikace a montážní podporu.
  • Ochranné prostředky, které zabraňují poškození během přepravy a chrání díly před přímým kontaktem.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Bumpon" Zobrazit všechny