3M™ Bumpon™ SJ5616 Elastický nárazník v roli, průhledný, 114 mm x 33 m, 1,6 mm, lepidlo z přírodního kaučuku R-30

Artiklové číslo: 7000029058
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Bumpon
Označení výrobce SJ5616
Obal volné
Délka půdorysné plochy 33 000 mm
Šířka půdorysné plochy 114 mm
Tloušťka 1,6 mm
Druh produktu Podložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000029058
EAN / GTIN 00051115528125
Číslo výrobce 7000029058
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Bumpon™ SJ5616, průhledný, je samolepicí elastický nárazníkový materiál, který lze použít k výrobě lisovaných dílů pro použití jako nohy stroje, zarážky a distanční vložky. Průhledná, šířka 114 mm x délka 33 m.

Výhoda:

  • Vyrobeno z polyuretanu, bez změkčovadel
  • Snadné použití díky lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnost proti prokluzu
  • Nenechávejte škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumí vibrace a hluk
  • Válcované zboží je ideální pro lisované díly s různými požadavky na tloušťku materiálu
  • Zůstaňte měkčí a flexibilní

Doporučení:

  • Kulaté nebo čtvercové lisované díly pro použití jako protiskluzové zařízení nožky na průmyslové, pracovní nebo domácí elektronické vybavení.
  • Lisované díly lze použít jako těsnicí materiál.
  • Vysoká odolnost proti skluzu na podlaze.
  • Polštáře nebo distanční vložky v elektronických zařízeních.
  • Cílená krytina při pískování.