3M™ Bumpon™ SJ5012BL Elastické nárazníky v mini balení, černé, 56 kusů, 12,7 x 3,5 mm, lepidlo z přírodního kaučuku R-30.

Artiklové číslo: 7100145640
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 18 ks
  • K objednání po násobcích: 18 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Bumpon
Označení výrobce SJ5012BL
Obal volné
Barva Černá
Chemický základ Polyuretan
Výška L 3,5 mm
Tvrdost podle Shore A 30
Vlastnosti těsnění odolný proti vibracím
Vnější ⌀ D 12,7 mm
Počet kusů 56
Druh produktu O-kroužek
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100145640
EAN / GTIN 04054596438453
Číslo výrobce 7100145640
L-číslo L01130 104675
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Made from polyurethane, free from plasticizers
Easy to apply, thanks to 3M™ contact adhesive
Highly slip-resistant
Leaves no surface scratches or marks
Reduce vibration and noise

Popis:

3M™ Bumpon™ SJ5012BL Elastické pufry, 56 kusů na mini balení, lze použít doma nebo v práci jako nohy zařízení, zarážky nebo distanční vložky. Tyto polyuretanové elastické pufry jsou bez změkčovadel, samolepicí a vysoce protiskluzové, nezanechávají na povrchu žádné škrábance ani skvrny. Válcový plochý povrch poskytuje vynikající toleranci zatížení tlakem a odolnost proti skluzu. Snadno se aplikují díky lepidlu citlivému na tlak 3M, zůstávají měkké a pružné. Tlumí vibrace a hluk z malých domácích spotřebičů, předmětů a elektronických zařízení. Bumpons lze použít jako distanční vložky pro zarovnání obrazových rámů nebo během přepravy, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi produkty. Mohou být také použity jako dorazový nárazník pro dveře skříně, dveře, dveře atd. k ochraně vašeho produktu před promáčknutím, opotřebením a poškozením a k tlumení vibrací a hluku. Mohou být připevněny na spodní straně malých zařízení jako protiskluzové nohy. Bumpon chrání povrchy před poškrábáním, poškozením a promáčknutím. Ideální pro elektronická zařízení, jako jsou mobilní a pevné telefony, elektronické skříně, klávesnice, pedály, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, hudební nástroje, DVD přehrávače a počítače.

Výhoda:

  • Vyrobeno z polyuretanu, bez změkčovadel
  • Snadné použití díky lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnost proti prokluzu
  • Nenechávejte škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumí vibrace a hluk
  • Zůstaňte měkčí a flexibilní

Doporučení:

  • Používejte téměř všude tam, kde mohou být pro váš výrobek problémem nárazy, škrábance, zářezy, odření, škrábání, sklouznutí, vibrace nebo hluk
  • Nohy na spodní straně malých spotřebičů, stolních nebo přenosných elektronických zařízení, elektronických skříní, telefonů, klávesnic, nožních pedálů, váhy, hodinek, reproduktorů, dávkovačů a počítačů.
  • Zarážky pro dveře skříně, víka a zásuvky.
  • Distanční podložky pro vyrovnání fotorámečků; pro elektronické a automobilové aplikace a montážní podporu.
  • Ochranné prostředky, které zabraňují poškození během přepravy a chrání díly před přímým kontaktem.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Bumpon" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku