3M™ Bumpon™ SJ5832 Pružný nárazník v roli, černý, 114 mm x 66 m, 0,8 mm, lepidlo z přírodního kaučuku R-30

Artiklové číslo: 7100001350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Bumpon
Označení výrobce 3M™ Bumpon™ SJ5832 Elastikpuffer Rollenware
Barva Černá
Liner k dispozici ne
Chemický základ Polyuretan
Šířka 114 mm
Tloušťka 0,8 mm
Vhodné pro oblast použití Utěsnění; montáž
Délka 66 m
Vlastnosti těsnění odolný proti vibracím
Druh lepicí pásky Jednostranné
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100001350
EAN / GTIN 00051115528118
Číslo výrobce 7100001350
L-číslo L01130 103212
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Bumpon™ SJ5832 je samolepicí elastický nárazníkový materiál, který lze použít k výrobě lisovaných dílů pro použití jako nohy stroje, zarážky a distanční vložky. Barva: Černá, šířka 114 mm x délka 66 m.

Výhoda:

  • Vyrobeno z polyuretanu, bez změkčovadel
  • Snadné použití díky lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnost proti prokluzu
  • Nenechávejte škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumí vibrace a hluk
  • Válcované zboží je ideální pro lisované díly s různými požadavky na tloušťku materiálu
  • Zůstaňte měkčí a flexibilní

Doporučení:

  • Kulaté nebo čtvercové lisované díly pro použití jako protiskluzové zařízení nožky na průmyslové, pracovní nebo domácí elektronické vybavení.
  • Lisované díly lze použít jako těsnicí materiál.
  • Vysoká odolnost proti skluzu na podlaze.
  • Polštáře nebo distanční vložky v elektronických zařízeních.
  • Cílená krytina při pískování.
  • Distanční vložky nebo zarážky, aby nedošlo k poškození povrchů.
  • Distanční vložka pro plnění mezer jako ochrana chrastítka, pro tlumení hluku a vibrací.
  • Zarážky dveří.
  • Ochranné pásky pro rohy.
  • Válečkový kryt pro textilní průmysl a další stroje na zpracování vláken.