3M™ Bumpon™ SJ5344BL Elastické nárazníky v minibalení, průhledné, 16 kusů, 19,1 x 4,1 mm, lepicí akrylát A-20

Artiklové číslo: 7100145644
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 18 kusy
  • K objednání po násobcích: 18 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Bumpon
Označení výrobce
Elastikpuffer; SJ5344BL
Obal
volné
Barva
Transparentní
Chemický základ
akrylát
Šířka
19,1 mm
Tloušťka
4,1 mm
Vlastnosti těsnění
Odolný proti stárnutí; odolný proti vibracím; voděodolné
Počet kusů
16
Druh produktu
Těsnicí páska
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100145644
EAN / GTIN 04054596438521
Číslo výrobce 7100145644
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Bumpon™ SJ5344BL Elastické pufry, 16 kusů na mini balení, lze použít doma nebo v práci jako nohy zařízení, zarážky a distanční vložky. Tyto polyuretanové elastické pufry jsou bez změkčovadel, samolepicí a vysoce protiskluzové, nezanechávají na povrchu žádné škrábance ani skvrny. Válcový plochý povrch poskytuje vynikající toleranci zatížení tlakem a odolnost proti skluzu. Snadno se aplikují díky lepidlu citlivému na tlak 3M, zůstávají měkké a pružné. Tlumí vibrace a hluk z malých domácích spotřebičů, předmětů a elektronických zařízení. Bumpons lze použít jako distanční vložky pro zarovnání obrazových rámů nebo během přepravy, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi produkty. Mohou být také použity jako dorazový nárazník pro dveře skříně, dveře, dveře atd. k ochraně vašeho produktu před promáčknutím, opotřebením a poškozením a k tlumení vibrací a hluku. Mohou být připevněny na spodní straně malých zařízení jako protiskluzové nohy. Bumpon chrání povrchy před poškrábáním, poškozením a promáčknutím. Ideální pro elektronická zařízení, jako jsou mobilní a pevné telefony, elektronické skříně, klávesnice, pedály, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, hudební nástroje, DVD přehrávače a počítače.

Výhoda:

  • Vyrobeno z polyuretanu, bez změkčovadel
  • Snadné použití díky lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnost proti prokluzu
  • Nenechávejte škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumí vibrace a hluk
  • Zůstaňte měkčí a flexibilní

Doporučení:

  • Používejte téměř všude tam, kde mohou být pro váš výrobek problémem nárazy, škrábance, zářezy, odření, škrábání, sklouznutí, vibrace nebo hluk
  • Nohy na spodní straně malých spotřebičů, stolních nebo přenosných elektronických zařízení, elektronických skříní, telefonů, klávesnic, nožních pedálů, váhy, hodinek, reproduktorů, dávkovačů a počítačů.
  • Zarážky pro dveře skříně, víka a zásuvky.
  • Distanční podložky pro vyrovnání fotorámečků; pro elektronické a automobilové aplikace a montážní podporu.
  • Ochranné prostředky, které zabraňují poškození během přepravy a chrání díly před přímým kontaktem.