3M™ Bumpon™ SJ6553BL Elastické nárazníky v minibalení, průhledné, 11,0 x 3,05 mm, 132 kusů, lepidlo ze syntetické pryže R-25

Artiklové číslo: 7100145565
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 18 kusy
  • K objednání po násobcích: 18 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Bumpon
Označení výrobce
3M™ Bumpon™ SJ6553BL Elastikpuffer Mini-Pack
Obal
volné
Barva
Transparentní
Výška L
3,05 mm
Vlastnosti těsnění
odolný proti vibracím
Počet kusů
132
Druh produktu
těsnicí podložka
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100145565
EAN / GTIN 04054596438538
Číslo výrobce 7100145565
L-číslo L01310 279
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Bumpon™ SJ6553BL Elastické pufry, průhledné, 132 kusů v mini-balení, lze použít doma nebo na pracovišti jako zarážky a distanční vložky. Tyto ultra-měkké, vysoce kvalitní polyuretanové elastické pufry jsou bez změkčovadel, samolepicí a nezanechávají žádné škrábance nebo skvrny na povrchu. Vyznačují se vynikajícím tlumením hluku a vibrací. Díky své šestihranné základně a kuželovité špičce jsou obzvláště vhodné jako tlumící prvek pro zásuvky a skříně. Snadno se aplikují díky lepidlu citlivému na tlak 3M, zůstávají měkké a pružné.

Výhoda:

  • Ve srovnání se standardní řadou elastických pufrů 3M™ Bumpon™ nabízejí vynikající tlumení hluku a vibrací.
  • Bez změkčovadel – se speciálním měkčím, kvalitnějším polyuretanovým složením
  • Snadno se nanáší pomocí lepidla 3M™
  • Velmi protiskluzová a nezanechává škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumení vibrací a hluku zůstává měkké a flexibilní
  • K dispozici v různých tvarech a velikostech

Doporučení:

  • Používejte téměř všude tam, kde mohou být pro váš výrobek problémem nárazy, škrábance, zářezy, odření, škrábání, sklouznutí, vibrace nebo hluk
  • Nohy na spodní straně malých spotřebičů, stolních nebo přenosných elektronických zařízení, elektronických skříní, telefonů, klávesnic, nožních pedálů, váhy, hodinek, reproduktorů, dávkovačů a počítačů.
  • Zarážky pro dveře skříně, víka a zásuvky.
  • Distanční podložky pro vyrovnání fotorámečků; pro elektronické a automobilové aplikace a montážní podporu.
  • Ochranné prostředky, které zabraňují poškození během přepravy a chrání díly před přímým kontaktem.