{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Handschleifgewebe 40x50M A-B01 C JX A80 universeller Einsatz | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Rovné | |
| Šířka brusiva | 50 mm | |
| Délka brusiva | 25 000 mm | |
| Nosný kotouč | ocel | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky; Jiné | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Podklad brusného materiálu | tkanina | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný papír | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; Plasty | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Norma | ISO 6344 |
| Katalogové číslo | 705856 | |
| EAN / GTIN | 9009017058562 | |
| Číslo výrobce | 705856 | |
| L-číslo | L50140 2485 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |