Scotch-Brite™ z netkané textilie pro úpravu povrchu SC-BL, 1130 mm x 2200 mm, A MED, 1 kus / krabice.

Artiklové číslo: 7100092186
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka brusiva
2 200 mm
Stupeň jemnosti
střední
Podklad brusného materiálu
Rouno
Označení výrobce
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband; Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesband
Obal
Karton
Obsah jednotka
ks
Druh produktu
Brusný pás
vhodné pro materiál
hliník; Ušlechtilá ocel; měď; ocel; Titan
Materiálová skupina
Kov
Vhodné k
Brusky na plochy
Vlastnosti
Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100092186
EAN / GTIN 04054596159150
Číslo výrobce 7100092186
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

K čištění, dokončování a lehkému odstraňování otřepů použijte náš houževnatý a pružný brusný pás Scotch-Brite™ pro povrchovou úpravu s nízkou roztažností. Naše brusné pásy umožňují efektivní řezání bez poškození materiálů a jsou ideální pro použití na tvarovaných a nerovných površích. Brusné pásy poskytují nejlepší výkon na oceli, nerezové oceli, uhlíkové oceli, titanu a niklových slitinách a lze je použít na hliník, měď, mosaz a měkké neželezné kovy. Jsou k dispozici v mnoha provedeních, která vyhovují široké škále aplikací. Brusné pásy Scotch-Brite s nízkou roztažností pro povrchovou úpravu jsou vyrobeny z minerálů oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Jsou k dispozici v mnoha kombinacích, včetně: Oxid hlinitý střední (A MED), oxid hlinitý velmi jemný (A VFN), oxid hlinitý hrubý (A CRS), karbid křemíku střední (S MED), karbid křemíku velmi jemný (S SFN) a karbid křemíku velmi jemný (S VFN). Oxid hlinitý se odlamuje jemněji než karbid křemíku, ale vydrží déle. Je ideální, pokud jsou požadovány pouze lehké stopy po broušení, například na měkčích kovech, nebo pokud je hlavním problémem brázdění nebo podřezávání. Pro hrubší a agresivnější řez je dobrou volbou karbid křemíku. Naše jemnější zrnitost poskytuje jemnější výsledky dokončování, zatímco střední nebo hrubá zrnitost poskytuje hrubší výsledky dokončování. Naše brusné pásy jsou určeny pro aplikace s nízkou roztažností, kde se standardní látkový pás na stroji roztahuje nebo kde je požadována menší přizpůsobivost. Jsou odolné proti roztržení, nepropouštějí ostré hrany a jsou užitečné v různých průmyslových odvětvích, od dopravy až po obrábění kovů. Vybírejte z řady typů brusných pásů, od pilníkových nebo úzkých pásů, přes ruční brusné pásy a brusná pouzdra až po široké a ploché dokončovací brusné pásy. Nástroje, plocha povrchu, obrysy a rozměry obrobku - všechny tyto faktory je třeba zohlednit při výběru brusného pásu. Úzké brusné pásy se obvykle používají při aplikacích se stolním nářadím a brusnými bloky. Objímky brusných pásů se nasazují na prodlužovací kotouče a používají se k dokončování velkých stacionárních částí zařízení. Průmyslové brusné pásy Scotch-Brite s otevřenou strukturou jsou jedinečné a nabízejí mnoho výhod. Netkaná technologie kombinuje svazky vláken, pryskyřici a brusný minerál do husté tkaniny s otevřenou texturou. Vlákna jsou pružná a účinně se přizpůsobují konturám, odstraňují nežádoucí otřepy, zeminu a nečistoty, aniž by měnila tvar obrobku. Výsledkem je méně opakovaného opracování a vyšší produktivita. Otvory v netkané textilii umožňují odstraňovat brusné otěry, takže nedochází k zanášení materiálu. Vlákna v netkané textilii se během používání průběžně opotřebovávají, čímž se odhaluje čerstvá brusná drť. Výsledkem je výjimečná konzistence, vynikající řezný výkon a velmi dlouhá životnost. Výrobky Scotch-Brite jsou navrženy tak, aby zvyšovaly produktivitu a zjednodušovaly pracovní procesy. Kotouče pracují rychleji a poskytují konzistentní výsledky - od estetických dokončovacích prací až po mísení svarů, odstraňování otřepů a další.

Výhoda:

  • Nízké prodloužení pásu díky robustní tkanině a polyesterové netkané základně
  • Vhodné pro použití na širokou škálu materiálů, od nerezové oceli až po mosaz
  • K dispozici v široké škále typů zrn, velikostí zrnitosti a provedení pásů pro různé aplikace
  • Elastický fleece z nylonových vláken pro vysokou kvalitu povrchu bez změny geometrie obrobku
  • Otevřená netkaná struktura – snižuje ucpání a zajišťuje delší životnost abraziva

Doporučení:

  • Používá se pro čištění, dokončování, míchání a odstraňování otřepů
  • Vhodné pro širokou škálu aplikací a materiálů
  • Aplikace na ocel, nerezovou ocel, uhlík, Titan a slitiny niklu
  • Vhodné pro obrábění hliník, mědi, mosazi a měkkých neželezných kovů