Skládací box z polypropylenu, Objem: 19l

Artiklové číslo: 693450 19
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 783 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost kufru: Stohovatelné

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost kufru Stohovatelné
Vnější rozměr délka 400 mm
Vnější rozměr šířka 300 mm
Vnější rozměr výška 220 mm
Výška složená 89 mm
Vnitřní rozměr délka 356 mm
Vnitřní rozměr šířka 257 mm
Vnitřní rozměr výška 217 mm
Objem 19 l
Maximální nosnost 15 kg
Hmotnost 2 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916
Výrobce/odpovědná osoba Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.utzgroup.de

Popis

Provedení:

Stohovatelný plastový box z polypropylenu. 2 skládací boxy vel. 19 pasují na 1 skládací box vel. 42. Snížení objemu díky složení činí 64%.