Skládací box z polypropylénu, Objem: 19l

Artiklové číslo: GG6047 19
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 2710,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Oranžová
Vnitřní rozměr šířka 257 mm
Vnitřní rozměr výška 217 mm
Vnitřní rozměr hloubka 356 mm
Objem 19 l
Výška složená, Skládací 89 mm
Druh produktu box
Vlastnosti Stohovatelné; Skládací
Vnější rozměr – šířka 400 mm
Vnější rozměr – výška 220 mm
Vnější rozměr – hloubka 300 mm
Materiál plast
Nosnost max. 15 kg
Hmotnost 2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6047 19
Číslo výrobce GG6047 19

Popis

Provedení:

Stohovatelný plastový box z polypropylenu. 2 skládací boxy vel. 19 vhodné pro umístění na 1 skládací box vel. 42. Zmenšení objemu díky složení činí 64 %.

Rozsah dodávky:

5 ks skládací box z polypropylenu č. 693450 19.