{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál |
plast
|
|
| Nosnost max. |
25 kg
|
|
| Vnitřní rozměr hloubka |
516 mm
|
|
| Vnitřní rozměr šířka |
160 mm
|
|
| Vnitřní rozměr výška |
296 mm
|
|
| Hmotnost |
3,2 kg
|
|
| Vlastnosti |
Odolné proti nárazu; Stohovatelné
|
|
| Řada |
AI1MOD
|
|
| Označení výrobce |
AI1MOD16
|
|
| Druh produktu |
kufříky
|
|
| Vnější rozměr – šířka |
585 mm
|
|
| Vnější rozměr – výška |
369 mm
|
|
| Vnější rozměr – hloubka |
198 mm
|
|
| Pojízdné |
ne
|
| Katalogové číslo | 693157 AIMOD16 | |
| EAN / GTIN | 8024482191461 | |
| Číslo výrobce | AIMOD 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |