Elektronický momentový klíč HCT, Maximální utahovací moment: 100Nm

Artiklové číslo: 655025 100
Sleva
14 602,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655025 100
EAN / GTIN 4062406390068
Číslo výrobce 655025 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Displej: Velký, kontrastní TFT displej 2 palce se širokým pozorovacím úhlem. S ukazatelem stavu baterie.
  • Pevná ráčna s přepínací páčkou.
  • Zobrazení: Peak (nejvyšší hodnota) a Track (hodnota v reálném čase).
  • Režimy: zobrazující krouticí moment; vypínací krouticí moment.
  • Šroubovací operace a pracovní plány lze pohodlně programovat prostřednictvím aplikace HCT Windows.
  • Možné bezdrátové aplikace: Aplikace HCT pro Windows a mobilní aplikace HCT. Zkušební přístroj má obousměrné rozhraní. Zkušební přístroj je však možné obsluhovat také samostatně (bez aplikace).
  • Aplikace: K aktivaci aplikace HCT pro Windows je potřeba rádiový přijímač (dongle) Bluetooth® č. 498999 STICK (licence) a softwarová aplikace pro Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Mobilní aplikace HCT je dostupná zdarma pro systémy iOS a Android.
  • Datový výstup: Přes rozhraní Bluetooth®. Pomocí aplikace formou souboru .csv nebo přímo na momentovém klíči pomocí HID rozhraní pro jednoduchou a pohodlnou digitální dokumentaci.
  • Rádiové schválení: Momentové klíče s rozhraním Bluetooth® mají platné schválení pro bezdrátový radioprovoz ve všech zemích EU, ve Švýcarsku, v Norsku, v Turecku a ve Velké Británii.
  • Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo).
  • Výstražné signály jsou haptické (vibrace), optické (změna barvy na displeji) a akustické (bzučák). Okamžik předběžné výstrahy je možné nastavit individuálně. Haptické a akustické výstražné signály lze podle potřeby deaktivovat.
  • Jednoduché zadávání odpichů: Při použití prodloužení se musí zadat jen nová hodnota (další rozteč). Odpadá pracný výpočet pomocí vzorců.
  • Třída ochrany IP40
  • 1složková rukojeť momentového klíče zajišťuje dobrou ergonomii a vysoký přenos síly.
  • Odolnost proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu.
  • Jazyky: němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
  • Tovární nastavení: Je možné zpětné nastavení na tovární nastavení.
  • Čas a datum na klíči se aktualizuje automaticky, jakmile je spojen s aplikací.
  • Zobrazení verze softwaru se sériovým číslem, počítadlem zatížení a datem kalibrace.
  • Upozornění na kalibraci: Podle počtu zatížení.
  • Funkce počítání: Počitadlo zatížení se volitelně zobrazuje na obrazovce. Tuto hodnotu můžete kdykoli resetovat.
  • Poslední měření: Poslední provedené měření lze rychle a snadno vyvolat na hlavní obrazovce.
  • Prémiová výbava: Měření úhlu otáčení je možné podle potřeby individuálně aktivovat formou doplňkové licence pomocí našeho GO DIGITAL STORE. Výrobky najdete na stránkách https://hog.tools/holex-hct

Měrná jednotka: Nm, lbfft, lbfin.

Výhoda:

Aktualizujte firmware aplikace a Bluetooth® svého momentového klíče HCT, abyste mohli plně využívat všech výhod! Firmware aplikace od 1.1.10, firmware Bluetooth® od 1.3.6.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Přednosti rádiového přenosu s Bluetooth®:
  • Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
  • Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
  • Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
  • Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Při použití zkoušečky krouticího momentu HCT ve spojení s momentovým klíčem HCT:
  • Současné zobrazení naměřených hodnot momentového klíče HCT a zkoušečky krouticího momentu HCT na displeji zkoušečky krouticího momentu.
  • Zobrazení a automatické vyhodnocení maximálních hodnot dosažených momentovým klíčem HCT a zkoušečkou krouticího momentu HCT.
  • Momentové klíče HCT, které jsou zablokované z důvodu přetížení, můžete opět aktivovat pomocí zkoušečky krouticího momentu. (po aktivaci doporučujeme kalibrace momentových klíčů HCT)

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Krouticí moment: Ve směru hodinových ručiček ±2 %, proti směru hodinových ručiček ±3 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

1 běžný Li-Ion akumulátor typ 18650 3,6V / 3400 mAh (nabíjení možné přímo v nástroji přes USB-C konektor). Včetně stabilního plastového kufříku.

Poznámka:

Vhodné přídavné akumulátory, dostupné pod č. 081574 3500. Nabíječka pro 4 akumulátory volitelně dostupná pod č. 081590 4ULTRA.
Momentový klíč můžete pomocí brány č. 650022 GATEWAY integrovat prostřednictvím open protocol do každého nadřazeného systému (např. MES).
Tento výrobek lze také připojit k PC nebo notebooku pomocí HCT Smart Dongle č. 498998 STICK přes rozhraní HID (bez softwaru).

Warning:

Stanovené použití
  • Tento výrobek je určen k použití v průmyslovém prostředí, je ale vhodný i pro soukromé účely.
  • Přístroj smíte používat pouze v rámci specifikací uvedených v technických údajích.
  • To zahrnuje zejména dodržování dovoleného měřicího rozsahu a uvedené přesnosti měření.
  • Přístroj smíte používat pouze za předpokladu, že je v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Přístroj je nutné používat v čistém prostředí bez prachu, aby nedošlo k chybám při měření.
  • Určeno pro kontrolované dotažení a uvolnění šroubů a matic.
  • Pro interní měření.
  • Určeno pro pravý a levý závit.
  • Používejte pouze v kombinaci s nástrčnými nástroji, které mají vhodný tvar a provedení.
  • Nechte momentový klíč pravidelně kalibrovat a seřizovat.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, nárazům a rázům.
  • S přístrojem zacházejte šetrně (nevyvíjejte na něj nadměrný tlak).
  • Nepoužívejte přístroj jako mechanické nářadí
  • (např.
  • k páčení, poklepávání nebo seřizování).
  • Dodržujte dovolené podmínky okolního prostředí (žádné vysoké teploty, žádné prostředí s atmosférou s nebezpečím výbuchu).
  • Neprovádějte na přístroji žádné nedovolené změny.
  • Kryt smíte otevřít pouze za účelem výměny akumulátoru v místě krytu přihrádky pro akumulátor.
  • Momentový klíč nepoužívejte jako kladivo, výrobkem neházejte.
  • Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového klíče, nástrčných klíčů, přepínací ráčny ani šroubovacích nástavců.
  • Nemontujte žádné komponenty, které neodpovídají specifikacím.