Elektronický momentový klíč HCT, Maximální utahovací moment: 340Nm

Artiklové číslo: 655025 340
Sleva
18 939,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
  • 4 950,00 CZK / ks
  • 4 100,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 3 %
Rozsah krouticího momentu min. 68 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Celková délka L 655 mm
Hmotnost celkem 1 525 g
Rozhraní Bluetooth®
Směr utahování Vpravo/vlevo
Jmenovité napětí 3,6 V
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,6 V
Kapacita akumulátoru 3,4 Ah
Nabíjecí ano
Indikátor stavu nabití ano
Typ krytí IP IP40
Řada HCT
Označení výrobce Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT, maximales Drehmoment: 340N·m
Obal kufříky
Oblast EX ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 582 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; lbf ft
Krouticí moment min., Nm 68
Krouticí moment min., lbf ft 50,2
Maximální krouticí moment, Nm 340
Maximální krouticí moment, lbf ft 250,8
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Velikost, 4hran na výstupu 1/2 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Jazyky Anglicky; Francouzština; Italsky; Německy; Španělsky
Bezdrátová aplikace HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Velikost displeje 2 palce
Princip vypínání Elektromechanická aktivace
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback akustický; s vypínáním; se zobrazením
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Tvar konektoru 4hran na výstupu
Ukazatel digitální
Rozsah krouticího momentu max. 340 Nm
Zkušební protokol výrobce ano
Messtechnik elektronické
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,1 Nm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655025 340
EAN / GTIN 4062406390082
Číslo výrobce 655025 340
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Displej: Velký, kontrastní TFT displej 2 palce se širokým pozorovacím úhlem. S ukazatelem stavu baterie.
  • Pevná ráčna s přepínací páčkou.
  • Zobrazení: Peak (nejvyšší hodnota) a Track (hodnota v reálném čase).
  • Režimy: zobrazující krouticí moment; vypínací krouticí moment.
  • Šroubovací operace a pracovní plány lze pohodlně programovat prostřednictvím aplikace HCT Windows.
  • Možné bezdrátové aplikace: Aplikace HCT pro Windows a mobilní aplikace HCT. Zkušební přístroj má obousměrné rozhraní. Zkušební přístroj je však možné obsluhovat také samostatně (bez aplikace).
  • Aplikace: K aktivaci aplikace HCT pro Windows je potřeba rádiový přijímač (dongle) Bluetooth® č. 498999 STICK (licence) a softwarová aplikace pro Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Mobilní aplikace HCT je dostupná zdarma pro systémy iOS a Android.
  • Datový výstup: Přes rozhraní Bluetooth®. Pomocí aplikace formou souboru .csv nebo přímo na momentovém klíči pomocí HID rozhraní pro jednoduchou a pohodlnou digitální dokumentaci.
  • Rádiové schválení: Momentové klíče s rozhraním Bluetooth® mají platné schválení pro bezdrátový radioprovoz ve všech zemích EU, ve Švýcarsku, v Norsku, v Turecku a ve Velké Británii.
  • Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo).
  • Výstražné signály jsou haptické (vibrace), optické (změna barvy na displeji) a akustické (bzučák). Okamžik předběžné výstrahy je možné nastavit individuálně. Haptické a akustické výstražné signály lze podle potřeby deaktivovat.
  • Jednoduché zadávání odpichů: Při použití prodloužení se musí zadat jen nová hodnota (další rozteč). Odpadá pracný výpočet pomocí vzorců.
  • Třída ochrany IP40
  • 1složková rukojeť momentového klíče zajišťuje dobrou ergonomii a vysoký přenos síly.
  • Odolnost proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu.
  • Jazyky: němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
  • Tovární nastavení: Je možné zpětné nastavení na tovární nastavení.
  • Čas a datum na klíči se aktualizuje automaticky, jakmile je spojen s aplikací.
  • Zobrazení verze softwaru se sériovým číslem, počítadlem zatížení a datem kalibrace.
  • Upozornění na kalibraci: Podle počtu zatížení.
  • Funkce počítání: Počitadlo zatížení se volitelně zobrazuje na obrazovce. Tuto hodnotu můžete kdykoli resetovat.
  • Poslední měření: Poslední provedené měření lze rychle a snadno vyvolat na hlavní obrazovce.
  • Prémiová výbava: Měření úhlu otáčení je možné podle potřeby individuálně aktivovat formou doplňkové licence pomocí našeho GO DIGITAL STORE. Výrobky najdete na stránkách https://hog.tools/holex-hct

Měrná jednotka: Nm, lbfft, lbfin.

Výhoda:

Aktualizujte firmware aplikace a Bluetooth® svého momentového klíče HCT, abyste mohli plně využívat všech výhod! Firmware aplikace od 1.1.10, firmware Bluetooth® od 1.3.6.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Přednosti rádiového přenosu s Bluetooth®:
  • Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
  • Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
  • Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
  • Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.

Při použití zkoušečky krouticího momentu HCT ve spojení s momentovým klíčem HCT:
  • Současné zobrazení naměřených hodnot momentového klíče HCT a zkoušečky krouticího momentu HCT na displeji zkoušečky krouticího momentu.
  • Zobrazení a automatické vyhodnocení maximálních hodnot dosažených momentovým klíčem HCT a zkoušečkou krouticího momentu HCT.
  • Momentové klíče HCT, které jsou zablokované z důvodu přetížení, můžete opět aktivovat pomocí zkoušečky krouticího momentu. (po aktivaci doporučujeme kalibrace momentových klíčů HCT)

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Krouticí moment: Ve směru hodinových ručiček ±2 %, proti směru hodinových ručiček ±3 %.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

1 běžný Li-Ion akumulátor typ 18650 3,6V / 3400 mAh (nabíjení možné přímo v nástroji přes USB-C konektor). Včetně stabilního plastového kufříku.

Poznámka:

Vhodné přídavné akumulátory, dostupné pod č. 081574 3500. Nabíječka pro 4 akumulátory volitelně dostupná pod č. 081590 4ULTRA.
Momentový klíč můžete pomocí brány č. 650022 GATEWAY integrovat prostřednictvím open protocol do každého nadřazeného systému (např. MES).
Tento výrobek lze také připojit k PC nebo notebooku pomocí HCT Smart Dongle č. 498998 STICK přes rozhraní HID (bez softwaru).

Warning:

Stanovené použití
  • Tento výrobek je určen k použití v průmyslovém prostředí, je ale vhodný i pro soukromé účely.
  • Přístroj smíte používat pouze v rámci specifikací uvedených v technických údajích.
  • To zahrnuje zejména dodržování dovoleného měřicího rozsahu a uvedené přesnosti měření.
  • Přístroj smíte používat pouze za předpokladu, že je v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Přístroj je nutné používat v čistém prostředí bez prachu, aby nedošlo k chybám při měření.
  • Určeno pro kontrolované dotažení a uvolnění šroubů a matic.
  • Pro interní měření.
  • Určeno pro pravý a levý závit.
  • Používejte pouze v kombinaci s nástrčnými nástroji, které mají vhodný tvar a provedení.
  • Nechte momentový klíč pravidelně kalibrovat a seřizovat.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, nárazům a rázům.
  • S přístrojem zacházejte šetrně (nevyvíjejte na něj nadměrný tlak).
  • Nepoužívejte přístroj jako mechanické nářadí
  • (např.
  • k páčení, poklepávání nebo seřizování).
  • Dodržujte dovolené podmínky okolního prostředí (žádné vysoké teploty, žádné prostředí s atmosférou s nebezpečím výbuchu).
  • Neprovádějte na přístroji žádné nedovolené změny.
  • Kryt smíte otevřít pouze za účelem výměny akumulátoru v místě krytu přihrádky pro akumulátor.
  • Momentový klíč nepoužívejte jako kladivo, výrobkem neházejte.
  • Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového klíče, nástrčných klíčů, přepínací ráčny ani šroubovacích nástavců.
  • Nemontujte žádné komponenty, které neodpovídají specifikacím.