Nabíječka, Typ: 4ULTRA

Artiklové číslo: 081590 4ULTRA
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
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ slotu 18650; AA; AAA
Počet, AA 4
Počet, AAA 4
Počet, 18650 4
Rozhraní USB rozhraní
Nabíjecí proud max. 2 A
Indikátor úrovně nabití Displej LCD
Vlastnosti Akustický signál; Ochrana proti nadměrnému nabití
Druh produktu Nabíječka
Rozsah napětí min. 100 V
Rozsah napětí max. 240 V
Celková délka L 170 mm
Šířka celkem B 110 mm
Výška celková 37,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081590 4ULTRA
EAN / GTIN 4013674144679
Číslo výrobce 1001-0080
Výrobce/odpovědná osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Popis

Provedení:

Nabíjecí stanice na akumulátorové články řízená mikrořadičem s monitoringem jednotlivých přihrádek a rozpoznáváním vad baterií. Zobrazení stavu nabíjecí přihrádky, automatické vypínání nabíjení, ochrana před přebitím a udržovací dobíjení. Vstupní napětí 100−240 V.
S LC displejem pro detailní kontrolu procesu nabíjení a s přídavnými akustickými hlášeními.

Použití:

Nabíjecí místa pro NiMH/NiCd akumulátory: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA nebo 1-3 × Baby C nebo 1-2 × Mono D.
Nabíjecí místa pro Li-Ion akumulátory: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 atd. nebo 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 nebo 1-2 × 3265.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB