MTECI 0604C12 A60 IC902 Závitové monolitní 60° karbidové frézy s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů.

Artiklové číslo: 3329687
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada SOLIDTHREAD
Řezný materiál TK
Užitná délka L1 12,5 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění / vnějších závitů (EGE)
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3329687
EAN / GTIN 7291075263336
Číslo výrobce 3329687
L-číslo L24210 441

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 4 mm, celková délka (OAL) 58 mm, jmenovitý průměr závitu (a), jmenovitý průměr závitu (a), velikost závitu (a), velikost závitu (a).

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Roztec vnejší 0.50-1.00 mm
  • Roztec vnitrní 0.50-1.00 mm
  • Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 48-24 Závity/-palcové″
  • Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 48-24 Závity/-palcové″
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Velikost závitu (a)
  • Použitelná délka (LU) 12.5 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny