• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada šroubováků pro elektrikáře Slim, 6dílná pro šrouby s drážkou a Pozidriv, s plnou izolací dle VDE, Počet šroubováků: 4/2

Artiklové číslo: 667074 4/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Nastavit cenu 6 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL)
Norma DIN EN IEC 60900
Šířka čepele b 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
Označení výrobce Slim-Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig für Schlitz und Pozidriv, VDE-vollisoliert
Zkontrolováno do 1 000 V
Řada Classic VDE
Třída jakosti VDE
Barva červená
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1
Druh produktu Šroubovák
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667074 4/2
EAN / GTIN 7610733273850
Číslo výrobce PB 5543.SL

Popis

Provedení:

Úzká čepel s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm a nárazuvzdorným polypropylenovým jádrem. Rukojeť a čepel plně izolované do 1 000 V podle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Redukovaný ⌀ čepele s integrovanou ochrannou izolací pro hluboce uložené šroubové a pružinové prvky (⌀ čepele = ⌀ izolace v přední části čepele).

Rozsah dodávky:

Po 1 plochém šroubováku Slim č. 663003 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
Po 1 šroubováku pro šrouby Pozidriv č. 668382 vel. 1 a 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Classic VDE" Zobrazit všechny