M18SIM-0 MONITOR F. INSPEKČNÍ KAMERA

Artiklové číslo: 4933471414
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Řada M18
Označení výrobce M18SIM-0 Monitor für Inspektionskamer
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Hmotnost 2,4 kg
Vypínač ano
Ukazatel Barevný LCD
Velikost displeje 8 palec
Formát záznamu JPEG
Druh produktu Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933471414
EAN / GTIN 4058546290429
Číslo výrobce 4933471414
L-číslo L00800 2810
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Bezdrátová obrazovka LCD s vysokým rozlišením 8, 800 x 600 pro optimální obraz
  • Ekran je čitelný i na přímém slunečním světle pro nejlepší viditelnost při kontrole
  • ONE-KEY® nabízí cloudovou platformu pro inventarizaci, která podporuje lokalizaci zařízení i prevenci krádeží
  • Funkce jednoduchého hlášení s možností zvýraznění problémových míst v potrubí
  • Zachycení videa a obrázků pro přidání do pracovního protokolu
  • USB 3.0 a porty USB-C
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Může být připojen k M18 SISH pomocí kabelu USB-C a vytvořit tak kabelové připojení

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 2. 4
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,8
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Varianta výrobku: M18 SIM-0
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici