Hydraulický akumulátorový krimpovací nástroj, Typ: M18HCCT

Artiklové číslo: 078254 M18HCCT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Nabíjecí ano
Druh produktu elektrohydraulická
Řada M18
Označení výrobce M18HCCT-201C
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená
Průřez min., neizolovaná kabelová oka a spojky 16 mm2
Průřez max., neizolovaná kabelová oka a spojky 300 mm2
Obsah sada
Druh produktu krimpovací kleště
Vhodné pro neizolovaná kabelová oka a spojky
Děrovací síla 53 kN
Doba krimpování max. 3 s
Vlastnosti Otočné čelisti
Hmotnost celkem 3 700 g
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078254 M18HCCT
EAN / GTIN 4002395138821
Číslo výrobce 4933451194
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Kompaktní, hydraulický krimpovací nástroj, vhodný pro zpracování kabelových oček a spojek od 16 mm2 do 300 mm2.
  • Hydraulický akumulátorový lisovací nástroj FORCE LOGIC™ 53 kN lisuje spoje do 3 s.
  • Optimální vyvážení díky osvědčenému použití jednou rukou.
  • In-Line Design a hlavice otočná o 350° - ideální pro práce na těžko dostupným místech.
  • Kompatibilita ONE KEY™. Přenos dat přes rozhraní Bluetooth® pro reporting přístrojů.
  • PFM (Predictive Force Monitoring). Automatické přizpůsobení lisovacího tlaku na konektoru, zajištění optimálního tlaku při každém procesu lisování a vizualizace plného tlaku zelenou kontrolkou.
  • Dlouhodobá spolehlivost. Interval údržby po 30 000 lisovaných spojích.
  • Univerzální držák pro všechny běžné lisovací vložky typu U.

Popis:

  • Hydraulický akumulátorový lisovací nástroj FORCE LOGIC™ 53 kN lisuje spoje do 3 s
  • Inovativní lisovací čelisti drží kabelovou koncovku, což usnadňuje její vyrovnání
  • Řešení 2 v 1: Upínací čelist lze vyměnit za čelist na stříhání kabelů z mědi a hliníku
  • Optimální vyvážení umožňuje dobrou ovladatelnost i při ovládání jednou rukou
  • In-Line Design a hlavice otočná o 350° - ideální pro práce na těžko dostupných místech
  • PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronické monitorování lisovací síly – konstantní lisovací síla během lisovacích cyklů; zelené světlo signalizuje úplné slisování
  • Zpracovává kabelové koncovky a spojky do průřezu 300 mm² u mědi a 150 mm² u hliníku
  • Univerzální držák pro všechny běžné lisovací vložky typu U 60 kN
  • Kompatibilita s ONE KEY™: Přenos dat je možný pomocí adaptéru Bluetooth® nebo ONE KEY™ pro zprávy o přístrojích
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking a Tool-Security nabízí bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu zásob vašich nástrojů
  • ONE-KEY™ navíc nabízí dálkově ovládané blokování nástroje
  • Systémová komunikace mezi přístrojem a akumulátorem: Proces lisování se spustí pouze v případě, že je k dispozici dostatečná kapacita akumulátoru
  • Zalisovaná elektronika pro lepší ochranu před vlhkostí, prachem a nečistotami
  • Díky optimálnímu sladění bezkartáčového motoru, akumulátoru REDLITHIUM™ a elektroniky REDLINK™ dosahujeme nejvyššího výkonu při maximální životnosti
  • 100% systémově kompatibilní s výrobním programem MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Dodaný akumulátor: 1 x M18 B2
  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru [Ah]: 2,0
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Dodání: Přepravní kufřík
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B2)
  • Hmotnost s akupackem: 3,7
  • Dodaná nabíječka: M12-18 C
  • Nabíjecí stanice dostupná: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Varianta výrobku: M18 HCCT-201C
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Lisovací čelist

Rozsah dodávky:

Nabíječka M12-18C, přepravní kufr.