5 litrový olejový kanystr se syntetickým olejem se závitem

Artiklové číslo: 4932493463
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada MX FUEL
Označení výrobce Milwaukee Synthetic Threading Oil; Synthetic Threading Oil
Třída jakosti Žádné
Barva červená
Obsah 5 000 ml
Druh produktu Závitový olej
Obsah jednotka mililitr
Provedení kanystr
Tvar kapalný
Vlastnosti Ochrana proti korozi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932493463
EAN / GTIN 4058546483340
Číslo výrobce 4932493463
L-číslo L01870 118422
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Kanystr na řezání závitů 5 l pro použití se stacionárním řezacím strojem akumulátorový článek MX FUEL™
Ideální chladicí výkon pro vysoce kvalitní závity
Syntetický olej se schválením DVGW pro použití v potrubí pitné vody

Charakteristika:

  • Množství: 5 l
  • Kousky: 1